Bomba Bell & Gossett
Bomba Bell & Gossett. Modelo: 153111/4BC87/8PF. S/N: 900864. Motor Unimount 125, 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 9.0/4.5 FLA, 10.5/5.25 SFA, 60 Hz, trifásico. Capacidad de la bomba: 52,8 gpm a 82,5 pies de altura. Prensa máxima: 175 psi. Entradas/salidas: (2) rosca hembra de 2 pulg. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBHK014.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 153111/4BC87/8PF
- Serial Number: 900864