Bomba centrífuga Fairbanks 5813 (40 HP, 985 GPM máx.)

Bomba centrífuga Fairbanks 5813 (40 HP, 985 GPM máx.)

Bomba centrífuga de caja dividida Fairbanks Morse. Modelo: 5813. El flujo tiene una clasificación de 985 gpm a 116 pies de altura con los caballos de fuerza requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba cuenta con sellos mecánicos dobles. Motores Fairbanks Morse, 40 CV. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. Salida: (1) 5 pulg. de diámetro. Dimensiones totales de la bomba: 35 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto. Dimensiones totales del motor: 28 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto (H9) (ACN234).

Product Details

  • Cantidad en stock: HSCI006-01
  • Manufacturer: Fairbanks
  • Model: 5813
  • Serial Number: K2B10329 and K2B10330

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Max Gallons Per Minute GPM: 985
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 11
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 5
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 10
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: (8) 3/4

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Fairbanks Morse
  • Motor Horsepower(HP): 40
  • Motor RPM: 1765
  • Motor Voltage: 220-440
  • Motor Amps: 107

Dimensions:

  • Length (Inches): 35
  • Width (Inches): 32
  • Height (Inches): 28
  • ACN: 234

Additional Product Details

Bomba centrífuga Fairbanks 5813 (40 HP, 985 GPM máx.)