Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser serie 2000
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser serie 2000. Modelo: SMP2000. Número de serie: L6101. Tamaño: 2x1.5x5. Diámetro del impulsor: 5,12 pulg. Código de material: Motor eléctrico SUS, 5 hp, 3495 rpm, 14,4-12,8/6,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR8015.
- Manufacturer: Ingersoll-Dresser
- Model: SMP2000
- Serial Number: L6101