Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1-1/4AA41 (0,25 HP, 10 GPM máx.)
Bomba Bell & Gossett. Modelo: 1-1/4AA41. S/N: 921066/BF. Motor Leeson, ¼ hp, 1725 rpm, 115-208/230 V, 4,8-2,4 amperios, 60 Hz. Capacidad de la bomba: 10 gpm a 15 pies de altura. Máx. rpm: 1750. Brida: 4-1/2 pulg. con (2) orificios cada ½ pulg., de centro a centro 3 pulg. Entrada/salida: (2) 1-1/4 pulg. Dimensiones totales: 17-1/ 2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBHK012.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 1-1/4AA41
- Serial Number: 921066/BF
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 10
- Max Speed RPM: 1750
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.25
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 4.5
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 2
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.25
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 4.5
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 0.25
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115-208/230
- Motor Amps: 4.8-2.4
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 17.5
- Width (Inches): 13.5
- Height (Inches): 12