Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1X1-1/2X80T (1 HP, 5 GPM máx.)
Bomba Bell & Gossett. Modelo: 1X1-1/2X80T. Número de serie: 1506649-C98. Motor Unimount 125, 1 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 3.6-1.8 FL, 3.7/1.85 SF, 60 Hz, trifásico. Capacidad de la bomba: 5 gpm a 50 pies de altura. Revoluciones máximas: 1800. Entradas: 1-1/2 pulg. Salidas: 1 pulg. Dimensiones totales: 17-1/2 pulg. de largo x 9-1/2 pulg. de ancho x 15 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBHK005.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 1X1-1/2X80T
- Serial Number: 1506649-C98
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 5
- Max Speed RPM: 1800
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Unimount
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 3.7/1.85
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 17.5
- Width (Inches): 9.5
- Height (Inches): 15