Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 312T (1,5 HP)
Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1531. Modelo: 312T. S/N: 2321643. Usos: Sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, servicios generales, torres de refrigeración e industriales. El diseño extraíble hacia atrás permite un fácil mantenimiento, sellos mecánicos autolimpiantes, camisa de eje de bronce de aluminio, impulsor equilibrado para un rendimiento silencioso y sin vibraciones, construcción de voluta de hierro fundido de alta resistencia para una presión de trabajo de 175 PSI. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión roscado. Salidas: (1) puerto de descarga roscado de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: THHS012.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 312T
- Serial Number: 2321643
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 175
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.8/2.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 17.5
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 10.5