Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 5G 11.125 BF (40 HP, 682 GPM máx.)
(11) Bombas centrífugas ITT Bell & Gossett serie 1510 usadas. Modelo: 5G 11.125 BF. La capacidad nominal de la bomba nueva es 682 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Presión máxima de trabajo: 175 psi. Motor eléctrico estadounidense de 40 CV. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 8-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JDWW100.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 5G 11.125 BF
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 682
- Max Speed RPM: 1750
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 175
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 5
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 40
Dimensions:
- Length (Inches): 73
- Width (Inches): 44.5
- Height (Inches): 50