Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 60 (4 HP, 10 GPM máx.)
Bomba Bell & Gossett 60. Número de serie: 931151RF. Motor de lección: 3 - 4 hp, 1750 - 1425 rpm, 208-230/460 V, 2,8/3,0 - 1,4/1,5 FLA, trifásico. Capacidad de la bomba: 10 gpm a 43 pies de altura. Diámetro de brida: 4-1/2 pulg. con (2) orificios, de centro a centro: 3-1/2 pulg. Entradas/salidas: 2 pulg. Dimensiones totales: 24 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho x 23 pulg. h.
Product Details
- Cantidad en stock: DBHK008.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 60
- Serial Number: 931151RF
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 10
- Max Speed RPM: 1,425
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 4.5
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 2
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 4.5
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 4
- Motor RPM: 1,750
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 2.8/3.0 - 1.4/1.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 23