Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett (0,083 HP, GPM máx.)
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett. N/P: P00381. Diámetro del impulsor: Motor ITT Bell & Gossett de 3-1/2 pulg., 1/12 hp, 1725 rpm, 115 V, 1,75 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDDF148F.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 3.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: ITT Bell & Gossett Motor
- Motor Horsepower(HP): 0.083
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 1.75
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 8.5
- Height (Inches): 6