Bomba Centrífuga Jacuzzi 10GH2-T (10 HP)
Bomba centrífuga para jacuzzi. Modelo: 10GH2-T. Número de serie: 7G7. Especificaciones del motor: 10 hp, 3470 rpm, 230/460 V, 27/13,5 A, 60 Hz, trifásico. (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) 3 pulg. de diámetro. brida con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 4-1/4 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) 2 pulgadas de diámetro. brida con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 3-3/8 pulgadas adyacentes, 4-3/4 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie ½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1002B
- Manufacturer: Jacuzzi
- Model: 10GH2-T
- Serial Number: 7G7
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 6.5
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 3470
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 27/13.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 213 TC
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 12.5