Bomba Centrífuga Jacuzzi 5GH2-T (5 HP)
Bomba centrífuga para jacuzzi. Modelo: 5GH2-T. Número de serie: 7F7. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico estadounidense: 5 hp, 3450 rpm, 230/460 v, 13,4/6,7 a, 60 Hz, trifásico. (1) 5 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada: (1) brida de 2 pulg. con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 3-1/2 pulgadas adyacentes, 4-3/4 pulgadas opuestas. (1) Brida de 3 pulg. con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 4-3/8 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 2 pies ½ pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1002E
- Manufacturer: Jacuzzi
- Model: 5GH2-T
- Serial Number: 7F7
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 5
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 13.4/6.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 182 JPY
Dimensions:
- Length (Inches): 24.5
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 12