Bomba centrífuga Taco TA1024B201B2SO (75 HP, 1350 GPM máx.)

Bomba centrífuga Taco TA1024B201B2SO (75 HP, 1350 GPM máx.)

Bomba centrífuga de caja dividida Taco 2000. Modelo: TA1024B201B2SO. Capacidad actual: 900 gpm @ 200 tdh. Capacidad nominal: 1350 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Baldor de 8,0 pulg., 75 hp, 3550 rpm, 230/460 V, 166/83 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. El diseño de carcasa resistente y resistente permite presiones de trabajo más altas, fácil acceso para servicio y mantenimiento y bajos requisitos de NPSH con mayor eficiencia. Otras características incluyen: disposición compacta que aumenta la vida útil del sello y del rodamiento, cargas axiales equilibradas para una vida útil máxima del rodamiento y anillos de desgaste independientes de la caja. Peso de envío: 1578 libras. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN87)(H9/5F).

Product Details

  • Cantidad en stock: CPEG001B.-01
  • Manufacturer: Taco
  • Model: TA1024B201B2SO

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Max Gallons Per Minute GPM: 1350
  • Impeller Diameter (inches): 8
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 75
  • Motor RPM: 3550
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 166/83
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 60
  • Width (Inches): 29
  • Height (Inches): 32
  • Weight (LBS): 1578
  • ACN: 87

Additional Product Details

Bomba centrífuga Taco TA1024B201B2SO (75 HP, 1350 GPM máx.)