Bomba centrífuga Worthington-Dresser (5 HP)

Bomba centrífuga Worthington-Dresser (5 HP)

Bomba centrífuga Worthington Dresser. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 5 pulgadas: 5 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 11,4/5,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI8031
  • Manufacturer: Worthington-Dresser

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Impeller Diameter (inches): 5
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 3500
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 11.4/5.7
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 184T

Dimensions:

  • Length (Inches): 36
  • Width (Inches): 15
  • Height (Inches): 15

Additional Product Details

Bomba centrífuga Worthington-Dresser (5 HP)