Bomba de agua centrífuga Industrial Steam Inc.

Bomba de agua centrífuga Industrial Steam Inc.

Bomba de agua centrífuga Industrial Steam Inc. Modelo: 16-60955. Número de serie: 76-5146B. Motor Reliance de 750 gpm a 78 pies, 25 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 64/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Intel/salida: (1) brida de 8 pernos de 6 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto (ACN92) (H9).

Product Details

  • Cantidad en stock: RAAF111A.
  • Manufacturer: Industrial Steam Inc.

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de agua centrífuga Industrial Steam Inc.