Esterilizador de perlas de vidrio seco Inotech Steri 250

Esterilizador de perlas de vidrio seco Inotech Steri 250

Esterilizador de perlas de vidrio seco Inotech Steri 250. La temperatura de funcionamiento de 250ºC destruye todos los microorganismos, incluidas las esporas, en menos de 10 segundos. Dimensiones del pozo de esterilización: 1-3/4 pulg. de diámetro. 3 pulgadas de profundidad. Dimensiones totales: 5-7/8 pulgadas de largo x 4-7/8 pulgadas de ancho x 5-3/4 pulgadas de alto (ACN3a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SWCS21.a
  • Fabricante: Inotech
  • Modelo: Steri 250

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 5.875
  • Ancho (pulgadas): 4.875
  • Altura (pulgadas): 5.75
  • ACN: 3a

Detalles adicionales del producto

Esterilizador de perlas de vidrio seco Inotech Steri 250

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente