Intercambiador de calor de amoníaco vertical FES (60 in x 136 in, 2155 galones)

Intercambiador de calor de amoníaco vertical FES (60 in x 136 in, 2155 galones)

Intercooler de amoníaco vertical FES usado. Número de serie: 950686. National Board: 8264. Número de plano: 95499083-1E. Año de construcción: 1995. Dimensiones del recipiente: 60 de diámetro x 136 pulgadas. Capacidad estimada en galones: 2155 galones. MAWP: 150 PSI a 650 F. MDMT: -20 F a 150 PSI. Entrada de líquido/gas (1): 6 pulgadas. Entrada/salida de gas (1-1): 8 pulgadas. Salida de líquido (1): 2 pulgadas.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SIR10
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: 950686

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 60
  • Longitud del tanque (pulgadas): 136
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 2,155
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 8264
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 150 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Liquid/Gas Inlet: 6 in. Gas Inlet/Outlet: 8 in. Liquid Outlet: 2 in.

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 143
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Intercambiador de calor de amoníaco vertical FES (60 in x 136 in, 2155 galones)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente