Intercooler/subenfriador EL Nickell - 60 pulgadas de diámetro. x 7 pies 1-1/2 pulgadas de largo.
Intercooler/subenfriador EL Nickell. Capacidad aproximada: 1000 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 7 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 5 pies de diámetro. MAWP: 150 psi a 650 °F. MDMT: -20 °F a 150 psi. Espesor de la carcasa: 3/8 pulg. Espesor de la cabeza: 3/8 pulg. Radio hidrostático: 2:1. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. puertos de refrigerante, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) 10 pulg. de diámetro. puertos de refrigerante. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. válvula, (2) 1 pulg. de diámetro. Válvulas NPT, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. puertos de descarga. Dimensiones totales: 8 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 11 pies 10 pulgadas de alto (HB2)
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC045.
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
- Serial Number: 24817
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Intercooler
- Tank Orientation: Horizontal
- Tank Diameter (Inches): 62
- Tank Length (Inches): 85.5
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 1000
- Tank National Board Number: 22846
- Tank MAWP (PSI at temp): 150 psi @ 650 °F
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. port, (2) 2 in. dia. refrigerant ports, (1) 3 in. dia. port, (2) 10 in. dia. refrigerant ports. Outlets: (1) 3/4 in. dia. valve, (2) 1 in. dia. NPT valves, (1) 2 in. dia. port, (2) 2-1/2 in. dia. discharge ports
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 102
- Width (Inches): 78
- Height (Inches): 142