Intercooler vertical para Lewis Refrigeration Co. - 460 galones
Intercooler vertical para Lewis Refrigeration Co. - 460 galones. S/N: 9758. Nat'l Bd: 4304. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 8 pies 9 pulg. H. Espesor de la carcasa: 5/16 pulg. Espesor de la cabeza: 3/8 pulg. MAWP: 150 psi a 650 °F. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. alimentación de refuerzo, (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de maquillaje líquido. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. descarga de gas, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos de alivio, (1) 1 pulg. de diámetro. Ventilación del recipiente de aceite FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de drenaje del recipiente de aceite. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 12 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI8025.
- Manufacturer: For-Lewis Refrigeration Co.
- Serial Number: 9758
Tank Details
Micro Panel Details