Intercooler de R&Y Company: 6000 galones
Intercooler de 1990 R&Y Company: 6000 galones. S/N: 10568. Nat'l Bd: 3090. MAWP @ 650 °F: 150 psi. MDMT a 150 psi: -20°F. Cuenta con conexiones de serpentín de subenfriamiento. Armflex aislado. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubos de medios, (2) 2 pulgadas de diámetro. tubos de medios, (1) 12 pulgadas de diámetro. puerto. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. válvulas (mediales), (1) 10 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 9 pies de diámetro. x 13 pies de alto (HB1).
Product Details
- Cantidad en stock: 125.SC001
- Manufacturer: R&Y Company
- Serial Number: 10568
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Intercooler
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 108
- Tank Length (Inches): 156
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 6000
- Tank National Board Number: 3090
- Tank MAWP (PSI at temp): 150 psi @ 650 °F
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1 in. dia. NPT (female), (1) 1-1/2 in. dia. media pipes, (2) 2 in. dia. media pipes, (1) 12 in. dia. port. Outlets: (2) 1- 1/2 in. dia. valves (medial), (1) 10 in. dia. port
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Height (Inches): 156
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990