Selladora de cartón serie Interpack USA

Selladora de cartón serie Interpack USA

2002 Selladora de cajas de cartón serie Interpack USA. Modelo: USA2024-SB/3. S/N: D02M544001, Dimensiones de la cinta transportadora: 1 pie de ancho x 3 pies 4 pulgadas de largo. Tamaño mínimo de la caja: 6 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 4,5 pulgadas de alto. Tamaño máximo de la caja: L infinito x 20 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Peso máximo de la caja: 85 libras. Tamaño de la cinta: 3 pulg. Velocidad de la cinta: 82 pies/min. Dos (2) motores eléctricos Bodine, 1/3 hp, 115 V, 9,6 amperios, 60 Hz, monofásicos. El USA 2024-SB es una opción ideal para procesar cajas estrechas, livianas o llenas de huecos. Su conjunto superior flotante seleccionable es perfecto para procesar sobrellenados comprimibles y sus características especiales aseguran que la fuerza hacia abajo sobre la caja se reduzca durante el procesamiento. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (ACN50).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEC195.9a
  • Fabricante: Intrapak
  • Modelo: USA 2024-SB/3
  • Número de serie: D02 M544 001

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Bodine Electric
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 9.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 74
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 65
  • ACN: 50

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2002
Selladora de cartón serie Interpack USA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente