Congelador de Placas APV Amerio 35
Congelador automático de placas de contacto APV AMERIO MODELO 35 sobredimensionado. (anteriormente utilizado por MeadowGold Dairy) con 14 estaciones/15 placas de aluminio: 96-1/4" de ancho bruto (92" de superficie de congelación neta) x 144" de largo con mangueras de amoníaco reforzadas con acero inoxidable (1" de succión y ½" de líquido) + cuatro juegos adicionales de mangueras y colectores de mangueras y todos los accesorios para conexiones de entrada/salida de placas y conexiones a colectores de succión y descarga, bastidor completo, brazos de captura, cilindros hidráulicos con yugos, conjunto de brazo de empuje de carga/descarga, conjunto de unidad de potencia hidráulica, panel de control de relé con botón pulsador de acero inoxidable y cabezales verticales de succión y líquido completos con gabinete de acero inoxidable, microinterruptores y controles en el frente y los transportadores de descarga y escalones/plataformas de acero inoxidable en la parte delantera y trasera; la mitad para hacer de este un corte de carga amplio legal para que se pueda volver a soldar cuando se instale y dos bombas herméticas de amoníaco HANSEN de 5 hp con válvulas de control. El ancho máximo es de 8 pies y 8 pulgadas de ancho (una pieza) y la altura máxima es. 9 pies 6 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: 1100.QQ1ab
- Manufacturer: APV
- Model: Amerio 35
IQF Details
Belt Details
Control Panel Details