- Detalles del producto
Túnel de acero inoxidable CO2 Martin/Baron
Túnel de acero inoxidable CO2 Martin/Baron. Modelo MBI 1-38-0028-01. Número de serie: J990202. El túnel de acero inoxidable 304 se compone de dos secciones y cuenta con una correa de eslabones de cadena de 1 pulgada hecha de acero inoxidable 304. Espacio libre/apertura máximo del producto sobre la banda: 40 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. El túnel tiene (9) 19-1/2 pulgadas de diámetro. aficionados. Requisitos eléctricos: 460 V, 40 amperios, 60 Hz, trifásico. (10) motores Baldor de 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460, 3,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 372 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 50-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: tFEC04.
- Fabricante: Martin
- Modelo: MBI 1-38-0028-01
- Número de serie: J990202
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!