Congelador de túnel IQF de nitrógeno por criotransferencia IPS
Congelador de túnel IQF de criotransferencia con sistemas de proceso integrados. Proceso de congelación instantánea con nitrógeno. Ventilador de distribución de aire frío forzado. Cinta transportadora de malla de acero inoxidable de 24 pulgadas de ancho. Espacio libre para producto de 2-1/2 pulgadas, longitud total de 27 pies. Cubiertas elevadoras asistidas por pistón. Motor de accionamiento Sterling Electric Lube Free y motor de accionamiento Speedtrol. Temperatura digital Honeywell GN2. control.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: PMHT07
- Manufacturer: Integrated Process Systems
- Model: Cryotransfer
IQF Details
- IQF Type: Tunnel
- Insulated Panels Included? No
Belt Details
- Belt Description: Stainless steel mesh belt conveyor
- Total Belt Length (Feet): 27
- Total Belt Width (Inches): 24
Control Panel Details
- Control Panel Included: Yes
- Control Panel Description: Honeywell GN2 digital temp. control
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Cryo - Nitrogen
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1972
- Spec Sheet Available: No