Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510. Modelo: 4AC 70 BF. Capacidad: 624 gpm. Motor eléctrico Lincoln, 7,5 hp, 1745 rpm, 200/400 V, 23,5/11,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 5 pulgadas de diámetro. Puerto de succión con brida de 11 pulgadas. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga con un diámetro de 9-1/2 pulg. brida. Dimensiones totales: 36-1/2 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: THHS013.
  • Manufacturer: ITT Bell & Gossett
  • Model: 4AC 70 BF

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510