Bomba centrífuga Quantek Bell & Gossett serie 3531

Bomba centrífuga Quantek Bell & Gossett serie 3531

1995 Bomba centrífuga Quantek Bell & Gossett serie 3531. Modelo: 1X1-1/2X6QT. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con caballos de fuerza requeridos y 140 TDH. Hable con su vendedor sobre su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tipo de junta: junta tórica. Construcción de la bomba: SC 6.375. Motor estadounidense, 7,5 CV, 3465 rpm. 230/460 V, 19,2/9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. La construcción de acero inoxidable de la bomba centrífuga Serie 3531 la hace ideal para servicios con: agua, condensado, refrigeración o calefacción hidrónica y aumento de presión. Válvulas electroneumáticas MAC. Válvula de alivio de presión Keckley. Válvula de bola Marwin, Modelo: UT 2.5 DA, interruptor de desconexión HDI. Entradas: (1) 1,5 pulg. NPT (hembra). Salidas: (1) conector de liberación de presión biselado de 1 pulg. (macho), (2) NPT de 1,5 pulg. (hembra). Dimensiones totales: 2 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 1 pie. 3 pulgadas de ancho x 2 pies. 3 pulgadas de alto (ACN44).

Product Details

  • Cantidad en stock: SKFC181.2
  • Manufacturer: ITT Bell & Gossett
  • Model: 1X1-1/2X6QT
  • Serial Number: 1945133

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Quantek Bell & Gossett serie 3531