Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1X1-1/2X80T (1 HP, 25 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1X1-1/2X80T (1 HP, 25 GPM máx.)

Bomba Bell & Gossett. Modelo: 1X1-1/2X80T. Número de serie: 4506650-C90. Motor Unimount 125, 1 hp, 1745 rpm, 230-460 V, 3.6/1.8 FL, 3.7/1.85 SF, 60 Hz, trifásico. Capacidad de la bomba: 25 gpm a 50 pies de altura. Rpm máximas: 1800. Prensa máxima: 175 psi. Entradas: 1-1/2 pulg. fpt. Salidas: 1 pulg. ftp. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBHK013.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 1X1-1/2X80T
  • Número de serie: 4506650-C90

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 25
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Unimount
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230-460
  • Amperios de motor: 3.7/1.85
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 17.5
  • Ancho (pulgadas): 9.5
  • Altura (pulgadas): 15

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1X1-1/2X80T (1 HP, 25 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente