Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett (20 HP, 624 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett (20 HP, 624 GPM máx.)

Bomba centrífuga Bell & Gossett. S/N: 2113757. Capacidad: 624 gpm @ 100 tdh. Velocidad máxima: 3500 rpm. Diámetro del impulsor: 3 pulg. Código de construcción de la bomba: AB. Motor Baldor Super-E, 20 hp, 3525 rpm, 200 V, 52,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión con 8 pernos y 9 pulgadas de diámetro. brida. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga con 4 pernos, 7-1/2 pulg. de diámetro. brida. Dimensión global. 46-1/2 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 22-1/2 pulgadas de alto (H9).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: THHS010.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Número de serie: 2113757

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 624
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 3
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 7.5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: ABB
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 3525
  • Voltaje del motor: 200
  • Amperios de motor: 52.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 46.5
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 22.5

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett (20 HP, 624 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente