- Detalles del producto
Intercambiador de calor de placas ITT Bell and Gossett
Intercambiador de calor de placas ITT Bell and Gossett, modelo GPX, año de construcción 1997, S/N 97054320-01, n.º de pieza 5-637-11-079-005, presión diferencial máxima 225 psi, lado caliente: mawp 130 psi a 230 grados F , Mdmt 32 grados de grasa 150 psi, Lado frío: mawp 150 psi a 230 grados F, Mdmt 32 grados de grasa 150 psi.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 14.107
- Fabricante: ITT Bell & Gossett
- Modelo: GPX
- Número de serie: 97054320-01
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!