Intercambiador de calor de placas ITT Bell and Gossett
Intercambiador de calor de placas ITT Bell and Gossett, modelo GPX, año de construcción 1997, S/N 97054320-01, n.º de pieza 5-637-11-079-005, presión diferencial máxima 225 psi, lado caliente: mawp 130 psi a 230 grados F , Mdmt 32 grados de grasa 150 psi, Lado frío: mawp 150 psi a 230 grados F, Mdmt 32 grados de grasa 150 psi.
Product Details
- Cantidad en stock: 14.107
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: GPX
- Serial Number: 97054320-01
Heat Exchanger Details