Intercambiador de calor ITT Bell & Gossett GPX - 16,4 pies cuadrados. Pie.
1995 Intercambiador de calor ITT Bell & Gossett GPX. Modelo: GPX151-013. Número de serie: 95A54218-01. Número de pieza: 5-635-21-013-007. Nacional. Bd. No: 42365. (12) Placas de acero inoxidable 316. Área de superficie de transferencia de calor de la placa: 16,4 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 2 pies 5-1/4 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho. MAWP del lado frío y caliente: 150 psi a 230 °F. MDMT del lado frío y caliente: 32°F a 150 psi. Entradas/salidas: (4) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0842.4
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: GPX151-013
- Serial Number: 95A54218-01
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 16.4
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 12
- National Board Number: 42365
- MAWP (PSI at temp): 150 psi @ 230°F
- Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (4) 2 in. S-line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 19.5
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995