Bomba centrífuga ITT Goulds 3196 sin usar - 1x1.5x8
Bombas Goulds sin usar / Bomba centrífuga de acero inoxidable ITT. Modelo: 3196. Tamaño: 1x1.5-8. Serie: Q776F019. Estándar Dim.: AA. Flujo: 40 GPM. RPM: 3600. MDWP: 275 PSI. Altura: 185 pies. Material: 316SS. Diámetro del impulsor: 6,375 pulgadas. Motor Baldor-Reliance Super-E XEX de servicio severo: 7,5 HP, 230/460 V, 17,2/8,6 amperios, 3510 RPM, 60 Hz, trifásico, estructura 213T, TEFC. La unidad nunca ha sido puesta en funcionamiento.
Product Details
- Cantidad en stock: CFDM01
- Manufacturer: ITT Goulds
- Model: 3196
- Serial Number: Q776F019
Pump Details