Bomba centrífuga ITT 150 (5 HP, 150 GPM máx.)
Bomba centrífuga ITT AC. Modelo: 150. Tipo: 2000. Capacidad: 150 gpm @ 52 TDH. Presión máxima de hidroprueba de campo: 175 psi. Motor Siemens, 5 hp, 3490 rpm, 230/460 V, 11,6/5,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto con una brida en forma de X con (4) orificios para pernos de 1/2 pulg. Salidas (1) 2 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 6 pulg. y (4) orificios para pernos de 1/2 pulg., (1) válvula de alivio de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SMBV005.
- Manufacturer: ITT
- Model: 150
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 150
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 175
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.5
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: SIEMENS
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3490
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 11.6/5.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 44
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 22