Bomba lobular rotativa Jabsco Hy~Line
Bomba lobular rotativa Jabsco Hy~Line. Modelo: LH540-1890. S/N: 32081. Capacidad de bombeo: 36 gpm. Desplazamiento: 0,120 gal/revs. Motor y accionamiento SEW Euro, 3 hp, 1800 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico, torsión: 660 in-lbs, relación: 6,00, rpm finales: 300. Lóbulo giratorio Hy~Line Las bombas son máquinas robustas y duraderas diseñadas para una larga vida útil en aplicaciones exigentes. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto S-Line. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (ACN69).
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB204.15
- Manufacturer: Jabsco
- Model: LH540-1890
- Serial Number: 32081
Pump Details