Bomba Centrífuga Jacuzzi 10GH2-T (10 HP)
Bomba centrífuga para jacuzzi. Modelo: 10GH2-T. Número de serie: 7G7. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico EE. UU.: 10 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 26/13 a, 60 Hz, trifásico. (1) 6 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada: (1) brida de 2 pulgadas con (4) orificios de montaje de ¾ pulgadas, 3-1/2 pulgadas adyacentes, 4-3/4 pulgadas opuestas. (1) Brida de 3 pulgadas con (4) orificios de montaje de ¾ pulgadas, 4-3/8 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1002A
- Manufacturer: Jacuzzi
- Model: 10GH2-T
- Serial Number: 7G7
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 6
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 3500
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 26/13
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 24