Bomba Centrífuga Jacuzzi 5GH2 T (5 HP)
Bomba centrífuga para jacuzzi. Modelo: 5GH2 T. S/N: 7F7. Motor industrial Baldor: 5 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 11,5/5,7 A, 60 Hz, trifásico. 5 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) 3 pulg. de diámetro. brida con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 4-1/4 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) 2 pulgadas de diámetro. brida con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 3-3/8 pulgadas adyacentes, 4-3/4 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 1 pie 11-1/2 pulg. de largo x 1 pie 2 pulg. de ancho x 1 pie ½ pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1002C
- Manufacturer: Jacuzzi
- Model: 5GH2 T
- Serial Number: 7F7
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 5
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 11.5/5.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 182 TCZ
Dimensions:
- Length (Inches): 23.5
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 12.5