Bulldozer sobre orugas John Deere Relife
Bulldozer sobre orugas John Deere Relife. Modelo: JD350CZ. Número de serie: JD350CZ383679. Hoja de 6 vías. Motor diésel de 3 cilindros, 164 pulgadas cúbicas. HP neto a 2500 rpm: 42 hp SAE. Torsión máxima a 1300 rpm: 110 lb-pie. Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas. Largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento: 00735,0 horas.
Product Details
- Cantidad en stock: WCTF06.100
- Manufacturer: John Deere
- Model: JD350CZ
- Serial Number: JD350CZ383679
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 148
- Width (Inches): 78
- Height (Inches): 94