Prensa de jugo vertical Jones Beloit Pressmaster modelo P-125

Prensa de jugo vertical Jones Beloit Pressmaster modelo P-125

Prensa de jugo vertical Jones Beloit Pressmaster. Equipo Modelo 2510 Modelo P-125. S/N P-143 Lo recibimos de una empresa afiliada en Oregón en 1992. Peso alrededor de 7,100 libras. Un variador US de 10 HP con prensa - Tanque de entrada a tolva en la parte superior con sondas de llenado. La prensa utiliza descarga de residuos de paletas. Nuevas pantallas instaladas en 2001. Puertas mosquiteras reconstruidas en 2001. Husillo de prensa reconstruido en 2001. Construido como 125, reconstruido en 1996, construido para motor de 10 hp.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP135.
  • Fabricante: Jones Beloit
  • Número de serie: P-143

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Prensa de jugo vertical Jones Beloit Pressmaster modelo P-125

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente