Compresor de aire de tornillo rotativo Joy Manufacturing Twistair - 30 HP

Compresor de aire de tornillo rotativo Joy Manufacturing Twistair - 30 HP

Compresor de aire de tornillo rotativo Joy Manufacturing Twistair - 30 HP. Modelo: TA-030BA141TH. N/S: 212466. MAWP: 125 psi. Motor compresor, 30 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 78/39 amperios, 60 Hz. Receptor de tanque de aire: 100 galones, Nat'l Bd: 92203, MAWP: 150 psi a 235 °F. Espesor de la carcasa: 0,187 pulg. Espesor de la cabeza: 0,143 pulg. Capacidad del tanque de aceite: 10 gal. MAWP: 100 psi a 200 °F. Núcleo evaporativo: 18 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho x 19-1/2 pulgadas de alto. Núcleo del evaporador de aceite: 18 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x 19-1/2 pulgadas H. Entradas: puerto de 3 pulgadas de diámetro. Salidas del tanque de aire: rosca de 2 pulgadas (hembra), rosca de 2-1/2 pulgadas (hembra), rosca de 2 pulgadas (hembra) con válvula. Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DRGP032.3
  • Manufacturer: Joy Manufacturing
  • Model: TA-030BA141TH
  • Serial Number: 212466

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de aire de tornillo rotativo Joy Manufacturing Twistair - 30 HP