Kanalflakt K8XL Ventilador ciclónico en línea con conducto de polvo (115 V, 60 Hz, 2930 RPM)
Ventilador de conducto en línea Kanalflakt: 502 cfm máx. Modelo: K8XL, Número de serie: 606998. Fuente de alimentación: 115 V, 60 Hz, 152 Watts, 2930 RPM. Temperatura máxima protegida térmicamente 140 F.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS60
- Manufacturer: Kanalflakt
- Model: K8XL
- Serial Number: 606998
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 21
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 18
- Weight (LBS): 50
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Product Purchased From: Produce Industry