Lavadora De Alta Presión Karcher
Lavadora de alta presión Karcher. Presión máxima de descarga: 1500 psi (5 gpm). Funciona con gas natural. Equipado con bomba de lavado de alta presión, quemador y serpentines de calentamiento, motor eléctrico, junto con todos los controles y conexiones necesarios para uso con electricidad, gas natural o GLP y fuente de agua a presión. Modelo HDS 940, 230 VAC, monofásico y trifásico, 30 amp. Motor: 5,0 hp, 330 gph, presión de 25 a 70 psi. Entrada: 1 pulgada Salida: 1 pulgada Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto (H14).
Product Details
- Cantidad en stock: BWMC069.1
- Manufacturer: Karcher