Refractómetro portátil Kernco

Refractómetro portátil Kernco

Refractómetro portátil Kernco. Modelo: 11J13. Analizador de anticongelante/batería(°F). Dimensiones totales (caja): 8 pulgadas de largo x 2-3/4 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN018.2
  • Fabricante: Kernco
  • Modelo: 11J13

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 2.75
  • Altura (pulgadas): 2.5

Detalles adicionales del producto

Refractómetro portátil Kernco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente