Hervidor eléctrico de acero inoxidable con inclinación manual Bardeau/Cleveland - 60 galones
Hervidor eléctrico de acero inoxidable con inclinación manual Bardeau/Cleveland - 60 galones. Modelo: TLCTE-60. SN: 3261-3D-01.Nat'l Bd: 4551. MAWP: 55 psi a 302° F. Control de temperatura variable, nominal de 19,6 vatios. Indicador de nivel bajo de agua. Manómetro: 0-60 psi. Válvula de alivio de presión: ½ pulg. de diámetro. Requisitos eléctricos: 460 V, 60 Hz, 23,6 amperios, trifásico. Equipado con control de estado sólido modelo SSK. Dimensiones interiores: 29 pulg. de diámetro. x 26 pulg. H. Entradas: (1) 29 pulg. Tapa abierta. Entrada: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (Medios). Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 9-1/2 pulgadas de alto (ACN288a).
Product Details
- Cantidad en stock: BBAM001.4a
- Manufacturer: Bardeau/Cleveland
- Model: TLCTE-60
- Serial Number: 3261-3D01
Tank Details