Hervidor de vapor BH Hubbert & Son - 500 galones

Hervidor de vapor BH Hubbert & Son - 500 galones

Hervidor de vapor BH Hubbert & Son: 500 galones. Hervidor No. 25686. Presión de trabajo: 100 psi. Varidrive estadounidense: 1,5 hp, trifásico, tipo: VA-GD, 7,5 rpm mínimas, 75,0 rpm máximas, 60 Hz. Dimensiones interiores: 50 pulg. de diámetro. x 60 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 90-1/2 pulgadas de largo x 60-1/2 pulgadas de ancho x 110-1/2 pulgadas.

Product Details

  • Cantidad en stock: 25.CA155C.3
  • Manufacturer: BH Hubbert & Son

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor de vapor BH Hubbert & Son - 500 galones