Procesador de crepaco - 150 galones

Procesador de crepaco - 150 galones

Procesador Crepaco de 150 galones, dimensiones internas: 40 pulgadas de diámetro x 42 pulgadas de alto, S/N 150.9536, salida inferior de 3 pulgadas, 2 termopozos, 2 deflectores verticales, agitador de raspado de superficie 1 hp 208-230/460 voltios 1,750 rpm, patas de acero inoxidable, entrada superior de 3 pulg. sobre puente de acero inoxidable, conexiones de chaqueta de 1-1/2 pulg., clasificación de chaqueta: 50 psi, 2 termopozos, dimensiones totales 48 pulg. de diámetro x 103 pulg. de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 115.GR711a
  • Manufacturer: Crepaco
  • Serial Number: 150.9536

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Procesador de crepaco - 150 galones