Hervidor con camisa de agua y vapor Dover/Groen con homogeneizador reversible - 100 galones
Hervidor con camisa de agua y vapor Dover/Groen con homogeneizador reversible Arde Barinco, 100 galones. Modelo: N-100SP. MAWP a 338 °F: 100 psi. La chaqueta superior es para circulación de agua a 30 psi. Construcción de acero inoxidable. Homogeneizador Reversible ARDE Barinco. Modelo: C3-1 20 524 R045 BLPD. S/N: 770. Velocidad punta: 5,400 pies/min. Caudal: 905 gpm. Eje: 45 pulg. H. Rotor: 5,25 pulg. Motor eléctrico estadounidense, 20 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 48,8/24,4 amperios, 60 Hz, trifásico. El homogeneizador reversible tiene una dispersión de sólidos de alto cizallamiento y emulsificación de líquidos inmiscibles a velocidades de cizallamiento extremadamente altas para producir las distribuciones de tamaño de partículas más finas en el menor tiempo. Los homogeneizadores funcionan en una fracción del tiempo que tardan los mezcladores normales. Construcción de acero inoxidable (eje/hélice). Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, cubierta inferior), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta superior). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, cubierta superior), (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, cubierta inferior), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 45 pulgadas de diámetro. x 112 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNSL254.9
- Manufacturer: Dover/Groen
- Model: N-100 SP