Sartén eléctrica para estofar

Sartén eléctrica para estofar

Sartén Eléctrica. Capacidad de 40 galones. Dimensiones interiores: 43 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 12 ½ pulgadas de alto. La altura interior del pico vertedor es de 10 ½ pulgadas. El pico vertedor mide 8 pulgadas de ancho. Tapa abatible. Grifo. Mecanismo de inclinación manual con mango de 8 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI1205
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Kettles
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 57
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 46

Detalles adicionales del producto

Sartén eléctrica para estofar

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente