Legión de caldera de gas: 40 galones
Legión de caldera de gas: 40 galones. Modelo LUN-40. S/N 716630. MAWP: 30 psi a 300 F. Entrada: 120 000 Btu/h. Dimensiones interiores: 25-1/2 pulg. de diámetro. x 22 pulgadas de alto (hasta el centro del piso abovedado). (3) patas: 5 pulg. H. Tapa superior abatible. *Nota: a esta unidad le faltan los componentes de gas, los quemadores y los controles. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 36-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CJR18023
- Manufacturer: Legion
- Model: LUN-40
- Serial Number: 716630
Tank Details
- Stainless Tank Type: Kettles
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank MAWP (PSI at temp): 30 @ 300 F
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 46
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 36.5
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: This unit is missing the gas components, burners, and controls.