Hervidor eléctrico/a vapor Groen - 300 galones

Hervidor eléctrico/a vapor Groen - 300 galones

Hervidor Groen, 300 galones, modelo NE-300, National Board 77992, construido en 1976, con un motor montado en la parte superior del puente, un agitador y una unidad de control de temperatura. 480 voltios, 60 hz, trifásico, 48 kW, presión máxima de trabajo 15 psi a 300 grados. F. (1) entrada de 2 pulgadas y (2) entrada de 1 pulgada. (1) Salida de 2 pulg. Dimensiones interiores 54 pulgadas de diámetro x 44 pulgadas de alto, Dimensiones totales 63 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto

Product Details

  • Cantidad en stock: 95-G658-B
  • Manufacturer: Groen
  • Model: NE-300
  • Serial Number: 1976

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor eléctrico/a vapor Groen - 300 galones