Hervidor Groen de Acero Inoxidable 75 Galones
Hervidor Groen S/S de 75 galones, modelo DN-60SP, S/N 87436, construido en 1968. El hervidor se inclina hacia adelante para descargar el producto y está montado sobre tres patas de 24 pulgadas. La caldera tiene una camisa con una presión de trabajo máxima de 125 psi y tiene conexiones de entrada y salida de 3/4 pulgadas más una válvula de 3/4 pulgadas para drenaje de la camisa. Las dimensiones totales son 51 pulgadas de alto, 30 pulgadas de diámetro y 25 pulgadas de profundidad.
Product Details
- Cantidad en stock: CJR1827
- Manufacturer: Groen
- Model: DN-60SP
- Serial Number: 87436
Tank Details