Hervidor con camisa de agua y vapor Dover/Groen - 100 galones
Hervidor con camisa de agua y vapor Dover/Groen: 100 galones. Modelo: N-100 SP. Construcción de acero inoxidable 304. MAWP a 338 °F: 100 psi. La chaqueta superior es para circulación de agua a 30 psi. Construcción de acero inoxidable. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, cubierta inferior), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta superior). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, cubierta superior), (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, cubierta inferior), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 45 pulgadas de diámetro. x 59 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SNSL254B.
- Fabricante: Dover/Groen
- Modelo: N-100 SP
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!